text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná korunková matice s drážkou DIN 935-1 Ocel Bez PU 4 M18


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 4
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M18
Značka Fabory
Třída 4
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 55
Info
  • Drážkované a korunkové matice jsou do rozměru M12 (včetně) třídy 5, nad rozměr M12 třídy 4.
  • Do rozměru M39 (včetně) jsou drážkované a korunové matice vybaveny 6 výřezy, nad M39 8 výřezy.
    • Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
    • Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
HS kód

Rozměry

d-D M18
m 21
n 4.5
Počet drážek 6
P 2.5
s 27
Závlačka DIN 94 4

Normy

DIN 935-1
NEN 729

Čísla materiálu

Objednací číslo 12000.180.001
EAN 8715492575388
UBB 950355104379
UNSPSC 31161707

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.