text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná korunková matice s drážkou DIN 935-1 Nerezocel A4 M5


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.3
Info
  • Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
  • Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
HS kód

Rozměry

d-D M5
m 6
n 1.4
Počet drážek 6
P 0.8
s 8
Závlačka DIN 94 1.2

Normy

DIN 935-1
NEN 729

Čísla materiálu

Objednací číslo 55220.050.001
EAN 8715492337566
UBB 950355798469
UNSPSC 31161707

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.