BRAMMER
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
Matice
Korunkové matice
51220
51220.080.001
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
Šestihranná korunková matice s drážkou DIN 935-1 Nerezocel A2 M8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
7.35
Info
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
m
9.5
n
2.5
Počet drážek
6
P
1.25
s
13
Závlačka DIN 94
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
729
DIN
935-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
51220.080.001
EAN
8715492275998
UBB
950355587581
UNSPSC
31161707
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model