text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná kloboučková matice vysoká DIN 1587 Nerezocel A8 (1.4529) M20


Artikelnummer
Průměr
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A8 (1.4529)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Průměr M20
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A8 (1.4529)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 10.4
Info
  • HCR (High Corrosion Resistant) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
  • It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
  • This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
  • Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
HS kód

Afmetingen

d-D M20
dk (max.) 28
h 34
m (max.) 16
P 2.5
s 30
t (min.) 25.58

Normeringen

NEN 1618
DIN 1587

Artikelnummers

Artikelnummer 52400.200.001
EAN 8715492003249
UBB 500695123611
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.