Matice
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
Matice
Uzavřené matice
52400
52400.160.001
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
Šestihranná kloboučková matice vysoká DIN 1587 Nerezocel A8 (1.4529) M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A8 (1.4529)
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A8 (1.4529)
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.43
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M16
dk (max.)
23
h
28
m (max.)
13
P
2
s
24
t (min.)
20.58
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1587
NEN
1618
Čísla materiálu
Objednací číslo
52400.160.001
EAN
8715492003232
UBB
500695123538
UNSPSC
31161705