text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná kloboučková matice vysoká DIN 1587 Nerezocel A2 50 M20


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 50
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Značka Fabory
Třída 50
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 104
HS kód

Rozměry

d-D M20
dk (max.) 28
h 34
m (max.) 16
P 2.5
s 30
t (min.) 25.58

Normy

NEN 1618
DIN 1587

Čísla materiálu

Objednací číslo 51409.200.001
EAN 8715494538404
UBB 500627338659
UNSPSC 31161705

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.