text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná kloboučková matice vysoká DIN 1587 Mosaz CU2/CU3 M8


Article number
Průměr
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Průměr M8
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 8.75
HS kód

Dimensions

d-D M8
dk (max.) 12.5
h 15
m (max.) 6.5
P 1.25
s 13
t (min.) 10.65

Standards

DIN 1587
NEN 1618

Article numbers

Article number 47340.080.001
EAN 8715492844040
UBB 950355204286
UNSPSC 31161705

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.