text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná klenutá matice, vysoká, soustružená DIN 1587 Mosaz CU2/CU3 Pochromované soustružený M20


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pochromované
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pochromované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 98
Info soustružený
HS kód

Rozměry

d-D M20
dk (max.) 28
h 34
m (max.) 16
P 2.5
s 30
t (min.) 25.58

Normy

DIN 1587
NEN 1618

Čísla materiálu

Objednací číslo 47361.200.001
EAN 8717077230514
UBB 500648897725
UNSPSC 31161705

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.