16-04-2012
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
Šrouby
Šestihranné šrouby s přírubou
01256
01256.080.045
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
Šestihnanný šroub s přírubami DIN 6921 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M8X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
45 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
22.7
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
45
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
Čísla materiálu
Objednací číslo
01256.080.045
EAN
8715492040688
UBB
954351414600
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model