text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihnanný šroub s přírubami DIN 6921 Ocel Bez PU 8.8 M12X50

Spécifications

Průměr M12
Délka 50 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensions

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 50
P 1.75
s 16

Normes

ISO ≈4162
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Numéros d'articles

Numéro d'article 01255.120.050
EAN 8717077235335
UBB 500648932951
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.