text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Řezný kotouč Tyrolit 384755 300 x 3,5 x 25,4 mm


S řezným kotoučem STANDARD děláte v každém případě mimořádně hospodárné rozhodnutí. Tento nástroj se velmi dobře hodí pro řezání velkých ocelových průřezů bez námahy, a to jak v čistě ručních, tak i ve vedených volných aplikacích. Robustní konstrukce dodává tomuto kotouči velkou stabilitu a činí z něj oblíbený nástroj pro benzínovou pilu.

Objednací číslo T6260.300.375
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 30
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 400
HS kód
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

S řezným kotoučem STANDARD děláte v každém případě mimořádně hospodárné rozhodnutí. Tento nástroj se velmi dobře hodí pro řezání velkých ocelových průřezů bez námahy, a to jak v čistě ručních, tak i ve vedených volných aplikacích. Robustní konstrukce dodává tomuto kotouči velkou stabilitu a činí z něj oblíbený nástroj pro benzínovou pilu.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6260.300.375
EAN 9003173847558
UBB 500503968652
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 384755
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.