text.skipToContent text.skipToNavigation

Čtyřhranná navařovací matice DIN 928 Ocel Max. 0,25%C Bez PU M14


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Typ drážky Čtyřhran
Materiál Ocel
Technický materiál Max. 0.25%C
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M14
Značka Fabory
Typ drážky Čtyřhran
Materiál Ocel
Technický materiál Max. 0.25%C
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 28.12
Info
  • Tyto přivařovací matice jsou vhodné pro spojení se šrouby pevnostní třídy < 8.8.
HS kód

Rozměry

d-D M14
Otvor ø (H11) 16.8
m (h14) 11.4
P 2
s (h14) 22

Normy

DIN 928

Čísla materiálu

Objednací číslo 14000.140.001
EAN 8715492581686
UBB 950355666526
UNSPSC 31161731

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.