Šrouby s čtvercovou hlavou
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šrouby
Šrouby s čtvercovou hlavou
04148
04148.100.050
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
Čtvercový šroub s límcem DIN 478 Ocel Bez PU 10.9 M10X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
10.9
Typ drážky
Čtyřhran
Tvar hlavy
Čtyřhranné
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Délka
50 mm
Značka
Fabory
Třída
10.9
Typ drážky
Čtyřhran
Tvar hlavy
Čtyřhranné
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
39.9
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
7318159589
Rozměry
b
26
c
3
d-D
M10
dc
16.5
k
13
L (mm)
50
P
1.5
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
478
Čísla materiálu
Objednací číslo
04148.100.050
EAN
8717077295353
UBB
500650808925
UNSPSC
31162400