text.skipToContent text.skipToNavigation

Čep s hlavou, s dírou ISO 2341 B Automatová ocel Pozinkované 12X60MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Lh 54.5
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 62.1
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 12 mm
Délka 60 mm
Značka Fabory
Lh 54.5
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 62.1
HS kód

Rozměry

dL (H13) 3.2
Le (min) 5.5
D (mm) 12
dk (h14) 20
k (js14) 4
L (mm) 60

Normy

ISO 2341-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 39798.120.060
EAN 8717077327979
UBB 500651135112
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.