text.skipToContent text.skipToNavigation

Čep s hlavou, s dírou ISO 2341 B Automatová ocel Pozinkované 12X30MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Lh 24.5
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 35.5
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 12 mm
Délka 30 mm
Značka Fabory
Lh 24.5
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 35.5
HS kód

Rozměry

dL (H13) 3.2
Le (min) 5.5
D (mm) 12
dk (h14) 20
k (js14) 4
L (mm) 30

Normy

ISO 2341-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 39798.120.030
EAN 8717077327924
UBB 500651134610
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.