Čepy s hlavou
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
Kolíky a závlačky
Čepy s hlavou
39798
39798.100.070
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
Čep s hlavou, s dírou ISO 2341 B Automatová ocel Pozinkované 10X70MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Lh
65.5
Materiál
Automatová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
49
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
10 mm
Délka
70 mm
Značka
Fabory
Lh
65.5
Materiál
Automatová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
49
HS kód
Zobrazit
Rozměry
dL (H13)
3.2
Le (min)
4.5
D (mm)
10
dk (h14)
18
k (js14)
4
L (mm)
70
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
2341-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
39798.100.070
EAN
8717077327917
UBB
500651134537
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce