text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Úhlopříčné štípací kleště Knipex 7007-180mm SB


Diagonální štípací kleště s úzkou hlavou pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelné diagonální štípací kleště pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký i tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. se zkosením. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Ø 2,5 mm- testováno podle VDE: ano

Objednací číslo K1070.700.180
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 180
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 180
Izolační ochrana 1000 V Ano
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 260
HS kód
Type Diagonal Cutting Nipper

Popis

Diagonální štípací kleště s úzkou hlavou pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelné diagonální štípací kleště pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký i tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. se zkosením. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Ø 2,5 mm- testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1070.700.180
EAN 4003773018179
UBB 419104290616
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 07 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.