HERBO BVBA
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
Šrouby s okem a hákem
Úchytné háky
16733
16733.080.080
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
Úchytný hák (karabina) Nerezocel A4 8X80MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
65
Info
Nepoužívat pro zvedání.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
8 mm
Délka
80 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
65
Info
Nepoužívat pro zvedání.
HS kód
7326909890
Rozměry
d1 (min.)
10
d2 (min.)
24
d3
8
D (mm)
8
f (min.)
8
L (mm)
80
m (min.)
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
16733.080.080
EAN
8715492593283
UBB
950465021265
UNSPSC
53141506