text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M8X10


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.9
HS kód

Rozměry

d-D M8
Délka závitu (min.) 34
dk (max.) 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 10
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normy

NF ≈E25-123
DIN 963
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009

Čísla materiálu

Objednací číslo 24540.080.010
EAN 8715492633811
UBB 950353138247
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.