Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24570
24570.060.016
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Pozinkované 4.8 M6X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
4.07
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M6
Délka závitu (min.)
28
dk (max.)
11
f ≈
1.5
Plný závit L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
16
n
1.6
P
1
t (min.)
2.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2371
DIN
964
ISO
≈2010
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
Čísla materiálu
Objednací číslo
24570.060.016
EAN
8715492636270
UBB
950353150762
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce