text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Pozinkované Gr.2 7/16-14X2.1/2

Specificaties

Průměr 7/16 Inch
Délka 2.1/2 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.2
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 14
Info
  • ft = s plným závitem

Afmetingen

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U08210.043.0250
EAN 8717077378094
UBB 500621080273
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.