text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Pozinkované Gr.2 7/16-14X1.3/4

Specifikace

Průměr 7/16 Inch
Délka 1.3/4 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.2
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 14
Info
  • ft = s plným závitem

Rozměry

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Objednací číslo U08210.043.0175
EAN 8717077378063
UBB 500621079952
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.