text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 / DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M36X140


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M36
Délka 140 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1382.9
HS kód

Rozměry

d-D M36
k 22.5
L (mm) 140
P 4
s 55

Normy

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Čísla materiálu

Objednací číslo 01210.360.140
EAN 8715492032478
UBB 950351085622
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.