text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M14X45


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M14
Délka 45 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 72.9
HS kód

Rozměry

d-D M14
k 8.8
L (mm) 45
P 2
s 21

Normy

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568

Čísla materiálu

Objednací číslo 01210.140.046
EAN 8715492031051
UBB 952351619087
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.