text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M6X20

Especificações

Průměr M6
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensões

d-D M6
k 4
L (mm) 20
P 1
s 10

Padrões

NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 04115.060.020
EAN 8717077236172
UBB 500648314440
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.