text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M30X200

Specifikace

Průměr M30
Délka 200 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 200
P 3.5
s 46

Normy

DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01220.300.200
EAN 8715492035325
UBB 953351869383
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.