Pomac Automation B.V.
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01226
01226.060.035
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
35 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
9.13
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
35
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
01226.060.035
EAN
8715494282390
UBB
500571899581
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce