text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 70 M18X90


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M18
Délka 90 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 221
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 48
b (min.): L200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
d-D M18
k 11.5
L (mm) 90
P 2.5
s 27

Normy

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55000.180.090
EAN 8715492321336
UBB 951351775170
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.