text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez PU #8-32X1/2 ft


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr NO.8
Délka 1/2 Inch
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded
HS kód 7318156890

Rozměry

A 0.312
H 0.19
J 0.140625
LT (min.) 0.88
Závitů na palec 32

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U07000.016.0050
EAN 8717077357112
UBB 500620897065
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.