text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X90


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 90 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 18.1
HS kód

Rozměry

d-D M6
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 90
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Normy

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
ISO ≈1207
DIN 84
BS ≈4183
NF ≈E25-127

Čísla materiálu

Objednací číslo 24520.060.090
EAN 8715492631039
UBB 950353120328
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.