text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X20


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 5.18
HS kód

Rozměry

d-D M6
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Normy

BS ≈4183
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
ISO ≈1207
NF ≈E25-127

Čísla materiálu

Objednací číslo 24520.060.020
EAN 8715492630902
UBB 950353119353
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.