text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M10X100


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 100 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 58.6
HS kód

Rozměry

d-D M10
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 100
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Normy

DIN 84
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207

Čísla materiálu

Objednací číslo 24520.100.100
EAN 8715492631497
UBB 950353122977
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.