text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1X6


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M1
Délka 6 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.1
HS kód

Rozměry

d-D M1
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 0.7
L (mm) 6
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.25

Normy

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
NEN ≈1602
DIN 84

Čísla materiálu

Objednací číslo 51120.010.006
EAN 8715492270573
UBB 950353254895
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.