Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24640
24640.040.008
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
Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M4X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
8 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.39
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS kód
7318155890
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
38
dk (max.)
8
Plný závit L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
8
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
BS
≈4183
NEN
≈1603
ISO
≈1580
Čísla materiálu
Objednací číslo
24640.040.008
EAN
8715492637277
UBB
950353153402
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model