text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc |8| M8


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Baleno po 2 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.83
HS kód 7318169290

Rozměry

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Čísla materiálu

Objednací číslo 01336.080.001
EAN 8715494282093
UBB 500571892065
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.