Šestihranné matice
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
Matice
Šestihranné matice
01336
01336.270.001
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
Šestihranná matice DIN 934 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc |8| M27
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
|8|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M27
Značka
Fabory
Třída
|8|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
151
HS kód
7318160
Rozměry
d-D
M27
m
22
P
3
s
41
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Čísla materiálu
Objednací číslo
01336.270.001
EAN
8715494282185
UBB
500571892974
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model