iD-it RFID technology BV - 8797419700366
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
Matice
Šestihranné matice
01100
01100.030.001
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
Šestihranná matice DIN 934 Ocel Bez PU |8| M3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
|8|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M3
Značka
Fabory
Třída
|8|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.34
HS kód
7318169290
Rozměry
d-D
M3
m
2.4
P
0.5
s
5.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Čísla materiálu
Objednací číslo
01100.030.001
EAN
8715492022905
UBB
950355000247
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model