text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Šestihranná matice, levý závit DIN 934 Ocel Bez PU |6| Turned levý závit M48 (LH)


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Třída |6|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M48
Značka Fabory
Třída |6|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 930
Info Turned levý závit
HS kód

Rozměry

d-D M48
m 38
P 5
s 75

Normy

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Čísla materiálu

Objednací číslo 11001.480.001
EAN 8717077215108
UBB 500648176740
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.