text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer Cellenbetonanker FTP M6 metaal


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. FTP
Gewicht per stuk (g) 22.38
Info
  • Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's
    • Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter.
    • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
    • Boor ø waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton ≥ 5,0 N/mm2.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. FTP
Gewicht per stuk (g) 22.38
Info
  • Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's
    • Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter.
    • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
    • Boor ø waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton ≥ 5,0 N/mm2.
HS- en goederencode

Afmetingen

Cellenbeton PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.3
Cellenbeton PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.5
Cellenbeton PB6, PP6 (≥ 7,5 N/mm2) 0.7
d-D M6
Boordiepte 60
Boor ø 8
L (mm) 50
Schroef ø M6
Inschroefdiepte (max.) 20

Artikelnummers

Artikelnummer 63309.060.001
EAN 4006209784150
UBB 500501457914
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 078415

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.