text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Fischer FAZ II 8/30 (8x95)

Artikelnummer
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 1
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. FAZ II
Gewicht per stuk (g) 37.915

Specificaties

Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 1
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. FAZ II
Gewicht per stuk (g) 37.915
Info
  • do= Boordiameter.
  • Min. td= Aanbevolen boordiepte.
  • hef= Effectieve verankeringsdiepte.
  • tfix= Nuttige lengte.
  • s = Sleutelwijdte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
do 8
hef 45
kN 2.4
L (mm) 97
Min. td 95
Ring ø 16
s 13
tfix 30
Type FAZII8/30

Artikelnummers

Artikelnummer 63323.080.030
EAN 4006209948774
UBB 500504260505
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 094877

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.