Stahlwille Jednoduchý otvorený kľúč 4004 80 mmG0217.800.001
Stahlwille Jednoduchý otvorený kľúč 4004 90 mmG0217.900.001
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 5,5 x 7 mm dĺžka 120 mm pochrómovanýG0220.005.007
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 6 x 7 mm dĺžka 120 mm pochrómovanýG0220.006.007
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 7 x 8 mm dĺžka 140 mm pochrómovanýG0220.007.008
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 8 x 10 mm dĺžka 140 mm pochrómovanýG0220.008.010
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč 10 11 x 13 mmG0220.011.013
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 13 x 14 mm dĺžka 190 mm pochrómovanýG0220.013.014
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 13 x 17 mm dĺžka 205 mm pochrómovanýG0220.013.017
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 14 x 15 mm dĺžka 190 mm pochrómovanýG0220.014.015
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 14 x 17 mm dĺžka 205 mm pochrómovanýG0220.014.017
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 17 x 19 mm dĺžka 220 mm pochrómovanýG0220.017.019
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 18 x 19 mm dĺžka 220 mm pochrómovanýG0220.018.019
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 24 x 26 mm dĺžka 270 mm pochrómovanýG0220.024.026
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 25 x 28 mm dĺžka 285 mm pochrómovanýG0220.025.028
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 30 x 32 mm dĺžka 300 mm pochrómovanýG0220.030.032
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 30 x 34 mm dĺžka 300 mm pochrómovanýG0220.030.034
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 32 x 36 mm dĺžka 325 mm pochrómovanýG0220.032.036
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 34 x 36 mm dĺžka 325 mm pochrómovanýG0220.034.036
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč 10A 1/4 x 5/16G0220.063.079