text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč 10 11 x 13 mm


Vynikajúca tuhosť v ohybe a dobrá priľnavosť vďaka dvojitému T-profilu v stredovej oblastiMateriál je sústredený len v zaťažených miestach, aby sa chránil pred rizikom zlomeniaVynikajúco pružný a pritom veľmi štíhly a ľahkýNajmenšie tolerancie v čeľustiach kľúčov zabraňujú zaseknutiu a skĺznutiuVysokokvalitný matný, k pokožke šetrný povrch bez ostrých rohov a hránOceľ zo zliatiny chrómu, chrómovanáPodľa DIN 3110 a ISO 10102

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 170
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 11
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 170
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 11
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 55
HS kód
Type Open End Wrench

Popis

Vynikajúca tuhosť v ohybe a dobrá priľnavosť vďaka dvojitému T-profilu v stredovej oblastiMateriál je sústredený len v zaťažených miestach, aby sa chránil pred rizikom zlomeniaVynikajúco pružný a pritom veľmi štíhly a ľahkýNajmenšie tolerancie v čeľustiach kľúčov zabraňujú zaseknutiu a skĺznutiuVysokokvalitný matný, k pokožke šetrný povrch bez ostrých rohov a hránOceľ zo zliatiny chrómu, chrómovanáPodľa DIN 3110 a ISO 10102

Čísla materiálu

Položka č. G0220.011.013
EAN 4018754017782
UBB 203120188701
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40031113

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.