text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 34 x 36 mm dĺžka 325 mm pochrómovaný


Vynikajúca tuhosť v ohybe a dobrá priľnavosť vďaka dvojitému T-profilu v stredovej oblastiMateriál je sústredený len v zaťažených miestach, aby sa chránil pred rizikom zlomeniaVynikajúco pružný a pritom veľmi štíhly a ľahkýNajmenšie tolerancie v čeľustiach kľúčov zabraňujú zaseknutiu a skĺznutiuVysokokvalitný matný, k pokožke šetrný povrch bez ostrých rohov a hránOceľ zo zliatiny chrómu, chrómovanáPodľa DIN 3110 a ISO 10102

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 325
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Veľkosť kľúča malá (mm) 34
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 325
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Veľkosť kľúča malá (mm) 34
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 620
HS kód
Type Open End Wrench

Popis

Vynikajúca tuhosť v ohybe a dobrá priľnavosť vďaka dvojitému T-profilu v stredovej oblastiMateriál je sústredený len v zaťažených miestach, aby sa chránil pred rizikom zlomeniaVynikajúco pružný a pritom veľmi štíhly a ľahkýNajmenšie tolerancie v čeľustiach kľúčov zabraňujú zaseknutiu a skĺznutiuVysokokvalitný matný, k pokožke šetrný povrch bez ostrých rohov a hránOceľ zo zliatiny chrómu, chrómovanáPodľa DIN 3110 a ISO 10102

Čísla materiálu

Položka č. G0220.034.036
EAN 4018754018116
UBB 203120190350
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40033436

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.