text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 26 Jogo de bits hexagonais/fenda/Phillips/quadrado em bolsa 1/4” hex 7 peças


Kraftform Kompakt 26 com bolsa, 7 peças 1x 889/4 R Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 2x 868/1 Z Brocas Square-Plus: # 1x25 mm, # 2x25 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmAs ferramentas compactas da Wera permitem operações manuais e eléctric

Referência 2D123267
Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 2
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 2
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Model Kraftform Kompakt 26

Descrição

Kraftform Kompakt 26 com bolsa, 7 peças 1x 889/4 R Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 2x 868/1 Z Brocas Square-Plus: # 1x25 mm, # 2x25 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmAs ferramentas compactas da Wera permitem operações manuais e eléctricas ao mesmo tempo. O sistema de punho/lâmina intercambiável num design compacto com várias pontas de lâmina no mais pequeno dos espaços torna o utilizador mais móvel e flexível. Adequado para brocas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173) e Wera conectando as séries 1 e 4. Inclui um adaptador, baioneta e tecnologia Rapidaptor. Cabo em Kraftform com função anti-rolamento, multi-componente para uma aparafusagem particularmente ergonómica. Carregador integrado para guardar as pontas. A lâmina de baioneta telescópica - que pode ser baixada para dentro do punho - juntamente com o mandril de aperto rápido permite um trabalho manual rápido, mesmo em situações de instalação confinada, quando a lâmina está recolhida. A lâmina pode ser estendida accionando simplesmente a manga de bloqueio. O suporte de baioneta pode então ser utilizado como uma chave de fendas completa. A lâmina de baioneta pode ser retirada e utilizada como adaptador de ferramentas eléctricas, mas também pode ser novamente recolhida para a sua posição original. Inclui uma prática bolsa para cinto.

Números do artigo

Referência 2D123267
EAN 4013288098948
UBB 500643545204
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05051025001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.