Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5G491651
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
Chave de fenda Wera 2035 Micro 0,18 x 1 x 40
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5G491651
Desenho
Direita
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
137
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
40
Largura da lâmina (mm)
1
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Direita
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
137
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
40
Largura da lâmina (mm)
1
Espessura da lâmina (mm)
0.18
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
2
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5G491651
EAN
4013288108425
UBB
500643245805
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05117991001