text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de construção Stahlwille 75 13X17

Specifications

Isolado Não
Peso 400
Diâmetro da cabeça (mm) 35
Antimagnético Não
Comprimento (m) 315
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 13
Reversível Sim
Catraca de construção Sim
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 400
Código pautal
Type Ratchet

Article numbers

Article number G0434.013.017
EAN 4018754188796
UBB 500511419482
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  90575117
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.