text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fendas com roquete para bits de 1/4” L.250mm


para bits de aparafusamento com hexágono externo 1/4“ DIN 3126/ISO 1173 forma C 6.31/4” podem ser utilizados com o conetor n 3115/1 (hexágono externo e quadrado externo de 1/4")anel de comutação para mudança fácil de direção (esquerda, direita e fixa)punho de 2 componentes com design ergonómico e antiderrapante para transferência de força idealcompartim

Referência G0920.014.008
Type 4008-1
Embalado por 1

Especificações

Type 4008-1

Descrição

para bits de aparafusamento com hexágono externo 1/4“ DIN 3126/ISO 1173 forma C 6.31/4” podem ser utilizados com o conetor n 3115/1 (hexágono externo e quadrado externo de 1/4")anel de comutação para mudança fácil de direção (esquerda, direita e fixa)punho de 2 componentes com design ergonómico e antiderrapante para transferência de força idealcompartimento de arrumação na extremidade do punho para 6 bits, abre-se ao premir um botão (tamanho 1)mudança fácil de bits com o hexágono interno magnéticozona de rotação rápida serrilhada para pré-torção rápida dos parafusosmecanismo de carga elevada com 48 dentes (ângulo de trabalho de 7,5°)

Números do artigo

Referência G0920.014.008
EAN 4018754238910
UBB 500623937447
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 18120001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.