Nedtrain Oud
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
Pernos com sextavado interior
51293
51293.025.005
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
Perno com fenda ponta em cone DIN 553 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M2,5X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
5 mm
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Info
Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.
Dimensões
d-D
M2.5
dt (max.)
0.25
L (mm)
5
n
0.4
P
0.45
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-161
DIN
553
ISO
7434
NEN
1488
BS
4219
Números do artigo
Referência
51293.025.005
EAN
8715494590846
UBB
500633219265
UNSPSC
31161505