Pernos com duas porcas
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
Pernos com duas porcas
22551
22551.127.088
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B16 - Gr.2H 1/2X90 (3.1/2)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B16 - Gr.2H
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
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
1/2 Inch
Comprimento
90 mm
Classe
Gr.B16 - Gr.2H
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
13
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
B
0.875
L (mm)
90
M
12.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Números do artigo
Referência
22551.127.088
EAN
8715492622525
UBB
951353017522
UNSPSC
31161619