Heavy-Duty Anchors
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
Heavy-Duty Anchors
70564
70564.060.075
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
Parafuso sextavado interior cabeça de embeber para betão tipo BT Aço Zincado 6X75MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Aprovação
ETA Option 1
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
75 mm
Material
Aço
Aprovação
ETA Option 1
Tratamento sup.
Zincado
Tipo nº.
BT
Info
d = Diâmetro nominal de furo.
N
rec
= Carga recomendada k para betão não-fissurado.
s = Entre faces.
t
fix
= Gama de aperto.
Dimensões
D (mm)
6
dk
16
L (mm)
75
Nrec
1.5
Chave caixa
40
tfix
40
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Blue-Tip Screwbolts Countersunk Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Temporary supports Window and door frame installations Mounting fixtures on walls Fixing wood to concrete and masonry
Números do artigo
Referência
70564.060.075
EAN
5054905028121
UBB
500679568674
UNSPSC
31162101
Artigo do fabricante nr
DFM1420300